ONK(オーエヌ工業)
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ねじ込み形
接続部ねじ
JIS B 0203
ハンドル形状
レバー式
検査圧力(MPa)
ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43084240
N-600
8
1/4
¥
6,660
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084249
N-600
10
3/8
¥
6,940
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084258
N-600
15
1/2
¥
8,210
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084267
N-600
20
3/4
¥
9,820
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084276
N-600
25
1
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084285
N-600
32
1・1/4
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084294
N-600
40
1・1/2
¥
20,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084310
N-600
50
2
¥
28,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材