S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)

S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) - ONK(オーエヌ工業)
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43084355N-600A81/4
4,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
43084364N-600A103/8
4,780
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084380N-600A151/2
5,940
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084389N-600A203/4
6,870
4,588
5,047(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084398N-600A251
8,610
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084407N-600A321・1/4
11,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084416N-600A401・1/2
15,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084425N-600A502
20,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする