S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)

S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13) - ONK(オーエヌ工業)
材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43084434N-600A(T)81/4
5,450
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
43084450N-600A(T)103/8
5,740
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
43084459N-600A(T)151/2
7,130
4,298
4,728(税込)
当日出荷
43084468N-600A(T)203/4
8,250
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする