ONK(オーエヌ工業)
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
レバー式
検査圧力(MPa)
ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43084608
N-610
10
3/8
¥
8,280
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084617
N-610
15
1/2
¥
8,680
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084626
N-610
20
3/4
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084635
N-610
25
1
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084644
N-610
32
1・1/4
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084660
N-610
40
1・1/2
¥
25,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084669
N-610
50
2
¥
36,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材