ONK(オーエヌ工業)
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
蝶形
検査圧力(MPa)
ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43084678
N-610(T)
10
3/8
¥
8,280
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43084687
N-610(T)
15
1/2
¥
8,680
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43084696
N-610(T)
20
3/4
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43084705
N-610(T)
25
1
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材