曜日別特売

S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)

S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) - ONK(オーエヌ工業)
接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43084714N-62081/42
9,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084730N-620103/82
10,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084739N-620151/22
11,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084748N-620203/42
14,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084757N-6202512
16,600
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084766N-620321・1/42
24,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084775N-620401・1/22
32,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084784N-6205021
51,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084800N-620652・1/21
77,300
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43084809N-6208031
125,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする