曜日別特売

S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)

S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14) - ONK(オーエヌ工業)
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き寸法L(mm)55最高使用圧力(MPa)2寸法S(mm)18寸法D(mm)27接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法P(mm)8ハンドル形状蝶形寸法d(Rc)Rc 1/4検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43084906N-620(T)81/4
8,220
5,488
6,037(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする