ONK(オーエヌ工業)
コンポボール チョウハンドル(SCS13)
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ねじ込み形
接続部ねじ
JIS B 0203
ハンドル形状
蝶形
検査圧力(MPa)
ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43085064
N-611 M/F型(T)
8
1/4
¥
10,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43085080
N-611 M/F型(T)
10
3/8
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43085089
N-611 M/F型(T)
15
1/2
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43085098
N-611 M/F型(T)
20
3/4
¥
11,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43085107
N-611 M/F型(T)
25
1
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材