コンポボール チョウハンドル(SCS13)

コンポボール チョウハンドル(SCS13) - ONK(オーエヌ工業)
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43085168N-611 M/H型(T)81/4
10,300
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
43085177N-611 M/H型(T)103/8
10,400
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
43085186N-611 M/H型(T)151/2
10,500
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
43085195N-611 M/H型(T)203/4
11,700
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
43085204N-611 M/H型(T)251
15,300
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする