ONK(オーエヌ工業)
ロングネックボール レバーハンドル(SCS13)
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ねじ込み形
接続部ねじ
JIS B 0203
ハンドル形状
レバー式
ボア径
レジュースドボア
検査圧力(MPa)
ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43085317
N-200
15
1/2
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085326
N-200
20
3/4
¥
14,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085335
N-200
25
1
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085344
N-200
32
1・1/4
¥
20,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085360
N-200
40
1・1/2
¥
26,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085369
N-200
50
2
¥
34,200
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材