ONK(オーエヌ工業)
ロングネックボール チョウハンドル(SCS13)
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ねじ込み形
接続部ねじ
JIS B 0203
ハンドル形状
蝶形
ボア径
レジュースドボア
検査圧力(MPa)
ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43085378
N-200(T)
15
1/2
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43085387
N-200(T)
20
3/4
¥
14,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43085396
N-200(T)
25
1
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材