S式三方四面シート Tポート(SCS13)

S式三方四面シート Tポート(SCS13) - ONK(オーエヌ工業)

三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)

材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43085466N-730(T)151/2
33,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085475N-730(T)203/4
38,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43085484N-730(T)251
48,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085500N-730(T)321・1/4
59,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085509N-730(T)401・1/2
70,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085518N-730(T)502
93,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする