F式二方ボールバルブ(SCS13)

F式二方ボールバルブ(SCS13) - ONK(オーエヌ工業)
寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002接続方式フランジ形ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43085649J-715151/2
26,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085658J-715203/4
33,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085667J-715251
42,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085676J-715321・1/4
57,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085685J-715401・1/2
65,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085694J-715502
90,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085710J-715652・1/2
124,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085719J-715803
176,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085728J-7151004
246,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085737J-7151255
570,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085746J-7151506
725,000
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする