曜日別特売

F式タンクボールバルブ(SCS13)

F式タンクボールバルブ(SCS13) - ONK(オーエヌ工業)

タンクパットとボデーの着脱が容易で、従来のタンクバルブに比較してコンパクトに設計され自動化が出来ます。
バルブは工場での検査状態で、取付けが出来、保守が容易です。
タンク底の液溜りが極力少なくなるように設計されています。

寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形寸法h(mm)ボルト穴:19ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43085850N-765251
151,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085859N-765401・1/2
201,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085868N-765502
274,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085877N-765652・1/2
382,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085886N-765803
593,000
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085895N-7651004
790,000
759,800
835,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする