IC カードリーダー 用 スタンド MR-ICA001BK対応 カード用スタンド

IC カードリーダー 用 スタンド MR-ICA001BK対応 カード用スタンド - エレコムIC カードリーダー 用 スタンド MR-ICA001BK対応 カード用スタンド - エレコムIC カードリーダー 用 スタンド MR-ICA001BK対応 カード用スタンド - エレコムIC カードリーダー 用 スタンド MR-ICA001BK対応 カード用スタンド - エレコムIC カードリーダー 用 スタンド MR-ICA001BK対応 カード用スタンド - エレコムIC カードリーダー 用 スタンド MR-ICA001BK対応 カード用スタンド - エレコムIC カードリーダー 用 スタンド MR-ICA001BK対応 カード用スタンド - エレコム

マイナンバーカードや運転免許証などのJIS規格サイズのカード読み取りに最適。USBケーブルを裏のガイドで左右中央の3方向から出すことができ、パソコンへの接続がしやすい非接触式ICカードリーダライターMR-ICA001BK専用のカード読み取り用スタンドです。
非接触式ICカードリーダライターで、スムーズにマイナンバーカードなどのデータ読み取りができる専用スタンドです。
※JIS規格サイズのカード(85.6mm×54mm)に対応します。
スタンドの裏側に取り付けられたマグネットによって、非接触式ICカードリーダライターをかんたんに斜めに固定できます。
非接触式ICカードリーダライターのケーブルは、裏のガイドで左右中央の3方向に固定が可能です。
本体は軽くて丈夫なABSを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

付属品金属板 3枚材質ABS、シリコンブラック質量(g)約30対応機種MR-ICA001BK外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×42×76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43151284MR-ICST02BK
4,830
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする