勝星産業
防水ポリエステル腕カバー
汚れが落としやすく耐久性の高いポリエステル素材。
防水効果の高い裏面PVCコーティング。
用途
農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業 等
色
ホワイト
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル(裏地:塩化ビニルコーティング)
特性
防水
内容量
1双
注意
※洗濯の際は、洗剤を使わずに水中で振り洗いをしてください。
※着用中の摩擦や汗により、他の物に色移りすることがあります、ご注意ください。
※体質により、かゆみ・かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をお止め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43094837
UK-1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください