アイネット
養生マット
発泡製品の為、軽くて緩衝性に優れています。
独立気泡の為、撥水性、防湿性に優れています。
使用場所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
用途
建築現場の床・壁養生用
木材の梱包用
引越時の保護材
家具や家電製品の梱包材
材質
ポリエチレンフィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)
約2
長さ(m)
30
幅(m)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43153838
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください