トライメイト
USB電源で使用できるLEDバーライト 3色切替機能付き
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせるバーライトです。
スイッチで3色に色の変更が可能です。薄型なので簡単に取り付け可能です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチで設定します。
用途
室内の明り取りに
寸法(mm)
350×15×8
材質(本体)
アルミ+ABS
質量(g)
115
電源
USB電源から
コード長さ(m)
2
全光束(Lm)
最大400
光色
昼白色・電球色・昼光色
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43155177
TR-LEB006
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください