エム・シー・エム・ジャパン
COBマルチライト トライアングルタイプ
最大500imの強力ライトで、アウトドア・作業等・防災と使用場所を選ばないマルチツールライトです。
カラビナフックで簡単に持ち出し可能。
栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
用途
防災の備えに。アウトドアに。
付属品
充電用USBケーブル(Type-C)
材質
アルミニウム、ABS、PC
充電時間(時間)
USB:1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
56×21×70
明るさ(Lm)
500
防水性
IPX4
点灯時間
5~23時間
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43236989
MED-COB-001
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください