ワニ印 疲労軽減マット 足ラク~ン 大 厚さ16MM×650MM×1050MM

ワニ印 疲労軽減マット 足ラク~ン 大 厚さ16MM×650MM×1050MM - ワニ印ワニ印 疲労軽減マット 足ラク~ン 大 厚さ16MM×650MM×1050MM - ワニ印ワニ印 疲労軽減マット 足ラク~ン 大 厚さ16MM×650MM×1050MM - ワニ印ワニ印 疲労軽減マット 足ラク~ン 大 厚さ16MM×650MM×1050MM - ワニ印

床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します。
カット面を斜めにしているため、つまずきにくく安全性に優れています。
保温性により床面から伝わる冷えを和らげます。
汚れたら丸洗いができます。
厚さ約16mmのクッションが体重の荷重を分散、吸収することで疲労を減少させます。

用途工場・物流倉庫での立ち作業、売店や飲食店のレジ、理美容院、厨房、ご自宅のキッチンなどでの立ち仕事にトラスコ品番792-4313材質EVA特殊配合質量(kg)1.5ブルー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1050×650×16内容量1枚
注意
※すべての方に効果があることを保証するものではありません。効果の感じ方には個人差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43270844000581
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする