曜日別特売

フラットゴム 幅広

フラットゴム 幅広 - 三友フラットゴム 幅広 - 三友フラットゴム 幅広 - 三友フラットゴム 幅広 - 三友フラットゴム 幅広 - 三友フラットゴム 幅広 - 三友フラットゴム 幅広 - 三友フラットゴム 幅広 - 三友

既存のフラットゴムのフック幅より広い、19mm幅のタイプです。
フックが二重構造となり、幅広タイプなので強度と安全性が高いです。
荷台などの固定用に使うフック付きのゴムになります。
耐久性に優れ,丈夫で長持ち!!

用途
トラックや台車など荷物の固定に。
アウトドアで荷物を束ねるときなど。
材質PP、天然ゴム、鉄幅(mm)19厚さ(mm)約4内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29481998HR-38390.519ブラック
オープン
399
439(税込)
当日出荷
29482007HR-38100.519オリーブ
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
29482016HR-38110.519コヨーテ
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
29482025HR-3840119ブラック
オープン
499
549(税込)
当日出荷
29482034HR-3812119オリーブ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
29482050HR-3813119コヨーテ
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
29482059HR-3841219ブラック
オープン
699
769(税込)
当日出荷
29482068HR-3814219オリーブ
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
29482077HR-3815219コヨーテ
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
29482086HR-38422.519ブラック
オープン
799
879(税込)
当日出荷
29482095HR-38162.519オリーブ
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
29482104HR-38172.519コヨーテ
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする