曜日別特売

マルチホールペーパー 125mmΦ用 C470

マルチホールペーパー 125mmΦ用 C470 - BOSCH(ボッシュ)マルチホールペーパー 125mmΦ用 C470 - BOSCH(ボッシュ)マルチホールペーパー 125mmΦ用 C470 - BOSCH(ボッシュ)マルチホールペーパー 125mmΦ用 C470 - BOSCH(ボッシュ)マルチホールペーパー 125mmΦ用 C470 - BOSCH(ボッシュ)マルチホールペーパー 125mmΦ用 C470 - BOSCH(ボッシュ)マルチホールペーパー 125mmΦ用 C470 - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あき40個でマルチホールパッドとの組み合わせで吸じん率がアップします。

用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)40穴内容量1箱(5枚)
注意
※マルチペーパーとマルチホールパッドの穴の位置は完全には一致しませんが問題ございません。パッドとペーパー接合部の隙間の粉塵をしっかり吸塵します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43272829260890109240番
800
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
43272838260890109360番
800
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
43272847260890109480番
700
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
432728562608901095100番
700
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
432728652608901096120番
700
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
432728742608901097180番
700
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
432728902608901098240番
700
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
432729082608901100400番
800
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
432728992608901099320番
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする