曜日別特売

フリースディスク N880 125mmΦ

フリースディスク N880 125mmΦ - BOSCH(ボッシュ)フリースディスク N880 125mmΦ - BOSCH(ボッシュ)フリースディスク N880 125mmΦ - BOSCH(ボッシュ)フリースディスク N880 125mmΦ - BOSCH(ボッシュ)フリースディスク N880 125mmΦ - BOSCH(ボッシュ)フリースディスク N880 125mmΦ - BOSCH(ボッシュ)フリースディスク N880 125mmΦ - BOSCH(ボッシュ)フリースディスク N880 125mmΦ - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。
熱による焼けが少ないです。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。

用途
ステンレス、金属の表面仕上げ。
錆・塗膜の除去。塗装前の下地作り。
適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:不織布外径(Φmm)125適合材ステンレス、金属内容量1箱(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
432729172608901385粗目100
3,6002,998
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
432729262608901386中目280
3,2002,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
432729352608901387細目800
3,2002,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする