曜日別特売

マルチホールペーパー C470 150mmΦ

マルチホールペーパー C470 150mmΦ - BOSCH(ボッシュ)マルチホールペーパー C470 150mmΦ - BOSCH(ボッシュ)マルチホールペーパー C470 150mmΦ - BOSCH(ボッシュ)マルチホールペーパー C470 150mmΦ - BOSCH(ボッシュ)マルチホールペーパー C470 150mmΦ - BOSCH(ボッシュ)マルチホールペーパー C470 150mmΦ - BOSCH(ボッシュ)マルチホールペーパー C470 150mmΦ - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あき56個でマルチホールパッドとの組み合わせで吸じん率がアップします。

用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)150適合材木材穴タイプ(吸塵用)56穴内容量1箱(5枚)
注意
※マルチペーパーとマルチホールパッドの穴の位置は完全には一致しませんが問題ございません。パッドとペーパー接合部の隙間の粉塵をしっかり吸塵します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43273136260890110240番
900779
629
アウトレット
692(税込)
当日出荷
残り2点です
43273145260890110360番
900779
779
857(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
432731702608901105100番
800689
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
432731792608901106120番
800689
689
758(税込)
当日出荷
432731882608901107180番
800689
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
432731972608901108240番
800689
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
432732062608901109320番
800689
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
432732152608901110400番
800689
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
43273154260890110480番
800689
689
758(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする