オービタルサンダーペーパー C470 115×107mm

オービタルサンダーペーパー C470 115×107mm - BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダーペーパー C470 115×107mm - BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダーペーパー C470 115×107mm - BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダーペーパー C470 115×107mm - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。

用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社115×107mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)115×107適合材木材穴タイプ(吸塵用)6穴内容量1箱(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43273258260890089040番
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
43273267260890089160番
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
43273276260890089280番
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
432732852608900893120番
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
432732942608900894180番
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
432733102608900895240番
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする