曜日別特売

ネットサンディングディスク M480 125mmΦ

ネットサンディングディスク M480 125mmΦ - BOSCH(ボッシュ)ネットサンディングディスク M480 125mmΦ - BOSCH(ボッシュ)ネットサンディングディスク M480 125mmΦ - BOSCH(ボッシュ)ネットサンディングディスク M480 125mmΦ - BOSCH(ボッシュ)ネットサンディングディスク M480 125mmΦ - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。
ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。

用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット外径(Φmm)125適合材木材、金属穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット内容量1箱(5枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43273486260890067180番
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
432734952608900672100番
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
432735042608900673120番
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
432735202608900674150番
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
432735292608900675180番
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
432735382608900676220番
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
432735472608900677240番
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
432735562608900678320番
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
432735652608900679400番
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする