曜日別特売

オービタルサンダーペーパー C470 80×133mm

オービタルサンダーペーパー C470 80×133mm - BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダーペーパー C470 80×133mm - BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダーペーパー C470 80×133mm - BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダーペーパー C470 80×133mm - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。

用途木材の表面研磨、塗装の除去種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)80×133適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴内容量1箱(10枚)
全9種類を絞り込む
粒度
9種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43273958260890087740番
1,000
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
43273967260890087860番
1,000
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
43273976260890087980番
1,000
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
432739852608900880100番
1,000
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
432739942608900881120番
1,000
809
890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
432740102608900882180番
1,000
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
432740192608900883240番
1,000
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
432740282608900884320番
1,000
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
432740372608900885400番
1,000
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする