曜日別特売

X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781

X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781 - BOSCH(ボッシュ)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。
またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。
セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。
25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。
普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。

用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合本体X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材普通鋼内容量1袋(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43274414260862178236番
4,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
43274439260862178480番
3,900
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
43274430260862178360番
3,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする