曜日別特売

X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス

X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス - BOSCH(ボッシュ)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。
またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。
セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。
放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。
特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。
ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。

用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合材ステンレス鋼・普通鋼適合本体X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125内容量1袋(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43274448260862180836番12250125
4,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
432744752608621811120番12250125
4,200
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
43274457260862180960番12250125
4,000
取扱い終了
返品不可
43274466260862181080番12250125
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする