曜日別特売

X-LOCK SCMディスク

X-LOCK SCMディスク - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK SCMディスク - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK SCMディスク - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK SCMディスク - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK SCMディスク - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK SCMディスク - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK SCMディスク - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK SCMディスク - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。
熱による焼けが少ない。
SCMディスクは、ナイロン繊維にアルミナ砥粒を強固に接着、母材表面を素早く均一に仕上げます。
耐久性を高めたディスクは、突起物への作業も傷みの少ないロングライフです。
多くのSCMディスク用パッドで使える、センターホール加工済み (酸化アルミニウム砥粒)です。

用途機械加工後の目つぶし、錆・塗膜の除去、塗装前の下地作り種別マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125センターホール径(Φmm)22内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
432744842608901268超粗目
800
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
432745092608901270中目
800
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
432745182608901271超細目
800
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
432745002608901269粗目
740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする