曜日別特売

X-LOCKダイヤモンドホイール

X-LOCKダイヤモンドホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKダイヤモンドホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKダイヤモンドホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKダイヤモンドホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKダイヤモンドホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKダイヤモンドホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKダイヤモンドホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKダイヤモンドホイール - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12ミリのセグメント刃です。
振動を抑える刃のデザインです。
X-LOCKシステムでワンタッチでグラインダーに着脱できます。

用途鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断作業適合本体X-LOCK外径(Φmm)125適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガ取付穴径(Φmm)22.23内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃厚(mm)
刃高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4327452726089006702.412
19,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4327453626089006581.410
12,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする