ジグソーブレード 磁器タイル用 EXPERT

ジグソーブレード 磁器タイル用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード 磁器タイル用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード 磁器タイル用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード 磁器タイル用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
ダイヤモンド砥粒で切断の難しいタイル、スレートの細部の加工ができます。

用途Tシャンクジグソーでのタイル、瓦、スレートの切断材質ダイヤモンド砥粒50番全長(mm)83刃形-有効長(mm)59切断能力(mm)タイル5~10刃厚(mm)0.91インチ当たり山数-切断方法直線切断モデルT150RD内容量1シート(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
432745972608900567
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする