曜日別特売

JTS223 USB-C ハブ搭載 ポータブル PCスタンド

JTS223 USB-C ハブ搭載 ポータブル PCスタンド - j5 create

JTS223はライド開閉設計で便利に持ち運べるタイプのノートPCスタンドです。
4ポートのUSBハブを付属しており、簡潔にスタンドの脚部に固定することができます。
ケーブルが綺麗に後ろに纏めて、ノートPCをスタンドに載せながら周辺機器を増設できます。
クオリティーの高い収納ポーチを付属しているので、持ち運ぶ時にスタンドをスライド閉じてポーチに入れてコンパクトで便利です。

セット内容JTS223(USBハブ含む)、収納ポーチ、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウムスペースグレー質量(g)約382対応OSWindows、ChromeOS、MacOS、iPadOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275 × 25 × 65保証期間2年ケーブル長(cm)25ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×4給電方式バスパワー内容量1個
注意
※「Apple USB SuperDrive」はメーカー制限にて対応しておりません、予めご了承ください
※USBハブは脚部に取り付けると、1ポートが遮られて使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43278544JTS223
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする