セーフベーシック 滅菌ロール

セーフベーシック 滅菌ロール - メディコムジャパンセーフベーシック 滅菌ロール - メディコムジャパンセーフベーシック 滅菌ロール - メディコムジャパンセーフベーシック 滅菌ロール - メディコムジャパンセーフベーシック 滅菌ロール - メディコムジャパンセーフベーシック 滅菌ロール - メディコムジャパンセーフベーシック 滅菌ロール - メディコムジャパンセーフベーシック 滅菌ロール - メディコムジャパン

ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能
ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア
被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能
専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様(専用のシーラーが必要です)
内容物の見えやすい透明フィルムタイプ
安定した品質とリーズナブルな価格
インジケータをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを予防
オートクレーブ/EOガス両用
ISO11140
ISO11607

用途器具の滅菌用包装仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスBタイプロールタイプ滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用入数1箱(200m)ISO規格ISO11140/ISO11607内容量1ロール(200m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅Wmm×長さLm)
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4332809575030M100×20080
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
4332819975060LLL250×200230
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
4332824475050LL200×200180
オープン
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
4332833075040L150×200130
オープン
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
4332835775020MS75×20055
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
4332892675010S50×20030
オープン
3,190
3,509(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする