曜日別特売

自由丁番両開き

自由丁番両開き - フジテック・ジャパン自由丁番両開き - フジテック・ジャパン自由丁番両開き - フジテック・ジャパン自由丁番両開き - フジテック・ジャパン自由丁番両開き - フジテック・ジャパン自由丁番両開き - フジテック・ジャパン
付属品取付ビス/調整棒内容量1箱(2個)
全10種類を絞り込む
耐荷重(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
サイズ
耐荷重(kg)
仕上
適合扉
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29439456黒64本体:鉄、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼645塗装(幅)500/(高さ)1000/(厚さ)21まで
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
29439465黒76本体:鉄、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼767塗装(幅)600/(高さ)1500/(厚さ)23まで
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
29439474黒102本体:鉄、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼10210塗装(幅)800/(高さ)1800/(厚さ)23まで
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
29439490黒127本体:鉄、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼12713塗装(幅)800/(高さ)1800/(厚さ)30まで
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
29439499ステンレス64本体:ステンレス、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼645ヘアライン(幅)500/(高さ)1000/(厚さ)21まで
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
29439508ステンレス76本体:ステンレス、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼767ヘアライン(幅)600/(高さ)1500/(厚さ)23まで
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
29439517ステンレス102本体:ステンレス、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼10210ヘアライン(幅)800/(高さ)1800/(厚さ)23まで
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
29439526白64本体:鉄、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼645塗装(幅)500/(高さ)1000/(厚さ)21まで
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
29439535白76本体:鉄、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼767塗装(幅)600/(高さ)1500/(厚さ)23まで
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
29439544白102本体:鉄、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼10210塗装(幅)800/(高さ)1800/(厚さ)23まで
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする