曜日別特売

JSデスク 平机(組立サービス付き)

JSデスク 平机(組立サービス付き) - プラス[家具]JSデスク 平机(組立サービス付き) - プラス[家具]JSデスク 平机(組立サービス付き) - プラス[家具]JSデスク 平机(組立サービス付き) - プラス[家具]JSデスク 平机(組立サービス付き) - プラス[家具]JSデスク 平机(組立サービス付き) - プラス[家具]JSデスク 平机(組立サービス付き) - プラス[家具]JSデスク 平机(組立サービス付き) - プラス[家具]
(2件のレビュー)

シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。
平机と片袖机はそれぞれ幅1000mmと1200mmと1400mmの豊富なサイズバリエーション。
カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。
天板中央の配線口でコードをすっきりと収納できるので広々とした作業スペースを確保できます。
脇机と組み合わせれば作業スペースと収納も広がります。

仕様天板配線口付き、ラッチ機構なし、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、幕板・本体・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700最大積載量(kg)天板:100、各トレー:5天板厚さ(mm)30配線引込口天板1箇所(中央奥)なしグリーン購入法適合アジャスター引出しありサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※センタートレー、サイドトレーに鍵は付きません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最大耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43279174JS-107H WH/TBK(天板)ホワイト、(本体)ブラック1000×700×700(天板)100、(各トレー)524
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43279190JS-127H WH/TBK(天板)ホワイト、(本体)ブラック1200×700×700(天板)100、(各トレー)527
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43279199JS-147H WH/TBK(天板)ホワイト、(本体)ブラック1400×700×700(天板)100、(各トレー)530
35,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58874594JS-107H LGY(天板)エルグレー、(本体)エルグレー1000×700×700(天板)100、(各トレー)524
28,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58874603JS-127H LGY(天板)エルグレー、(本体)エルグレー1200×700×700(天板)100、(各トレー)527
30,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58874612JS-147H LGY(天板)エルグレー、(本体)エルグレー1400×700×700(天板)100、(各トレー)530
35,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58874682JS-107H WH(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1000×700×700(天板)100、(各トレー)524
28,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58874698JS-127H WH(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1200×700×700(天板)100、(各トレー)527
30,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58874707JS-147H WH(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1400×700×700(天板)100、(各トレー)530
35,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58874594
2022-04-07
用途: 組立作業

業者様も親切で丁寧な組み立てを素早くしてくださいました

対象商品 : 58874594
2018-06-21
用途: 事務机
株式会社光洋自動車

リーズナブルで、組み立てもしてもらえて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする