ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)

ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) - LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) - LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) - LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) - LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) - LAMP(スガツネ工業)

レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
サイドパネルの高さは88mmの仕様です。

耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本内容量1セット
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
※前板が大きすぎると誤作動をする恐れがあります。現物にてご確認ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
移動距離(mm)
引出し奥行(mm)
キャビネットの奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43286689RUN-BS1-550-GR88グレー513538最小55386.2×10.4×4.9
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286698RUN-BS1-500-GR88グレー463488最小50377.4×10.4×4.9
7,430
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286707RUN-BS1-450-GR88グレー413438最小45368.9×10.4×4.9
7,220
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286716RUN-BS1-400-GR88グレー363388最小40363.9×10.4×4.9
6,580
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
43286725RUN-BS1-350-GR88グレー313338最小35357.9×10.4×4.9
6,260
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286734RUN-BS1-300-GR88グレー263288最小30350.7×10.4×4.9
5,840
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286750RUN-BS1-270-GR88グレー233258最小27344.4×10.4×4.9
5,520
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286759RUN-BS1-550-WT88ホワイト513538最小55386.2×10.4×4.9
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286768RUN-BS1-500-WT88ホワイト463488最小50377.4×10.4×4.9
7,430
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286777RUN-BS1-450-WT88ホワイト413438最小45368.9×10.4×4.9
7,220
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286786RUN-BS1-400-WT88ホワイト363388最小40363.9×10.4×4.9
6,580
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286795RUN-BS1-350-WT88ホワイト313338最小35357.9×10.4×4.9
6,260
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286804RUN-BS1-300-WT88ホワイト263288最小30350.7×10.4×4.9
5,840
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286820RUN-BS1-270-WT88ホワイト233258最小27344.4×10.4×4.9
5,520
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
この動画は、1が参考にしています。
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
この動画は、1が参考にしています。
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする