曜日別特売

1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 - YOKOHAMA(横浜ゴム)
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※改良および製造メーカーの都合により予告なく形状・寸法を変更することがあります。
※原子力関係機器、航空・宇宙機器、医療用機器、軍事用機器、輸送用機器(自動車、電車等で「保安部品」、または同等の基準で管理される部品)およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※最高使用圧力はJIS B 8363 をご確認ください。
全29種類を絞り込む
寸法T1
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法T1
寸法T2
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433034371009-02X(HEX):141/81/8
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
433034461009-02-04X(HEX):191/81/4
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
433034551009-04X(HEX):191/41/4
249
274(税込)
当日出荷
433034641009-04-02X(HEX):141/41/8
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
433034801009-04-06X(HEX):221/43/8
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
433034891009-04-08X(HEX):221/41/2
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
433034981009-06X(HEX):223/83/8
279
307(税込)
当日出荷
433035071009-06-04X(HEX):193/81/4
379
417(税込)
当日出荷
433035161009-06-08X(HEX):273/81/2
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
433035251009-06-12X(HEX):273/83/4
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
433035341009-08X(HEX):271/21/2
379
417(税込)
当日出荷
433035501009-08-04X(HEX):221/21/4
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
433035591009-08-06X(HEX):221/23/8
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
433035681009-08-12X(HEX):321/23/4
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
433035771009-12X(HEX):363/43/4
549
604(税込)
当日出荷
433035861009-12-06X(HEX):273/43/8
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
433035951009-12-08X(HEX):273/41/2
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
433036041009-12-16X(HEX):383/41"
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
433036201009-16X(HEX):411"1"
999
1,099(税込)
当日出荷
433036291009-16-12X(HEX):361"3/4
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
433036381009-16-20X(HEX):461"1.1/4
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
433036471009-20X(HEX):501.1/41.1/4
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
433036561009-20-16X(HEX):461.1/41"
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
433036651009-20-24X(HEX):501.1/41.1/2
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
433036741009-24X(HEX):601.1/21.1/2
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
433036901009-24-20X(HEX):501.1/21.1/4
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
433036991009-24-32X(HEX):601.1/22"
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
433037081009-32X(HEX):702"2"
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
433037171009-32-24X(HEX):602"1.1/2
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする