YOKOHAMA(横浜ゴム)
1008 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
材質(本体)
(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※改良および製造メーカーの都合により予告なく形状・寸法を変更することがあります。
※原子力関係機器、航空・宇宙機器、医療用機器、軍事用機器、輸送用機器(自動車、電車等で「保安部品」、または同等の基準で管理される部品)およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※最高使用圧力はJIS B 8363 をご確認ください。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法T1
寸法T2
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43305686
1008-02-04
X1(HEX):17、X2(HEX):19
1/8
1/4
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43305695
1008-04
X1(HEX):19、X2(HEX):19
1/4
1/4
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
43305704
1008-04-06
X1(HEX):19、X2(HEX):22
1/4
3/8
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43305720
1008-06
X1(HEX):22、X2(HEX):22
3/8
3/8
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43305729
1008-06-04
X1(HEX):22、X2(HEX):19
3/8
1/4
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43305738
1008-06-08
X1(HEX):22、X2(HEX):27
3/8
1/2
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43305747
1008-08
X1(HEX):27、X2(HEX):27
1/2
1/2
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43305756
1008-08-06
X1(HEX):27、X2(HEX):22
1/2
3/8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43305765
1008-08-12
X1(HEX):27、X2(HEX):36
1/2
3/4
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43305774
1008-12
X1(HEX):36、X2(HEX):36
3/4
3/4
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43305790
1008-12-08
X1(HEX):36、X2(HEX):27
3/4
1/2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43305799
1008-12-16
X1(HEX):36、X2(HEX):41
3/4
1"
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43305808
1008-16
X1(HEX):41、X2(HEX):41
1"
1"
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43305817
1008-16-12
X1(HEX):41、X2(HEX):36
1"
3/4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43305826
1008-20
X1(HEX):50、X2(HEX):50
1.1/4
1.1/4
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43305835
1008-24
X1(HEX):60、X2(HEX):60
1.1/2
1.1/2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43305844
1008-32
X1(HEX):70、X2(HEX):70
2"
2"
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください