曜日別特売

1018 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

1018 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 - YOKOHAMA(横浜ゴム)
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※改良および製造メーカーの都合により予告なく形状・寸法を変更することがあります。
※原子力関係機器、航空・宇宙機器、医療用機器、軍事用機器、輸送用機器(自動車、電車等で「保安部品」、または同等の基準で管理される部品)およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※最高使用圧力はJIS B 8363 をご確認ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法T1
寸法T2
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433058601018-02-04X1(HEX):17、X2(HEX):191/81/4
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
433058691018-04X1(HEX):19、X2(HEX):191/41/4
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
433058781018-04-06X1(HEX):19、X2(HEX):221/43/8
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
433058871018-06X1(HEX):22、X2(HEX):223/83/8
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
433058961018-06-04X1(HEX):22、X2(HEX):193/81/4
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
433059051018-06-08X1(HEX):22、X2(HEX):273/81/2
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
433059141018-08X1(HEX):27、X2(HEX):271/21/2
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
433059301018-08-06X1(HEX):27、X2(HEX):221/23/8
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
433059391018-08-12X1(HEX):27、X2(HEX):361/23/4
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
433059481018-12X1(HEX):36、X2(HEX):363/43/4
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
433059571018-12-08X1(HEX):36、X2(HEX):273/41/2
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
433059661018-12-16X1(HEX):36、X2(HEX):413/41"
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
433059751018-16X1(HEX):41、X2(HEX):411"1"
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
433059841018-20X1(HEX):50、X2(HEX):501.1/41.1/4
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
433060001018-24X1(HEX):60、X2(HEX):601.1/21.1/2
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
433060091018-32X1(HEX):70、X2(HEX):702"2"
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする