YOKOHAMA(横浜ゴム)
1010 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
材質(本体)
(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※改良および製造メーカーの都合により予告なく形状・寸法を変更することがあります。
※原子力関係機器、航空・宇宙機器、医療用機器、軍事用機器、輸送用機器(自動車、電車等で「保安部品」、または同等の基準で管理される部品)およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※最高使用圧力はJIS B 8363 をご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法T1
寸法T2
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43306018
1010-04
X1(HEX):17、X2(HEX):19
1/4
1/4
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43306027
1010-06
X1(HEX):19、X2(HEX):22
3/8
3/8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43306036
1010-08
X1(HEX):22、X2(HEX):27
1/2
1/2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43306045
1010-12
X1(HEX):30、X2(HEX):36
3/4
3/4
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43306054
1010-16
X1(HEX):36、X2(HEX):41
1"
1"
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください