曜日別特売

1085 高圧アダプタ(座付45°エルボタイプ Oリング付) 鉄製

1085 高圧アダプタ(座付45°エルボタイプ Oリング付) 鉄製 - YOKOHAMA(横浜ゴム)
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※改良および製造メーカーの都合により予告なく形状・寸法を変更することがあります。
※原子力関係機器、航空・宇宙機器、医療用機器、軍事用機器、輸送用機器(自動車、電車等で「保安部品」、または同等の基準で管理される部品)およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※最高使用圧力はJIS B 8363 をご確認ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T1
寸法T2
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433073141085-041/41/4
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
433073301085-063/83/8
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
433073391085-081/21/2
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
433073481085-123/43/4
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
433073571085-161"1"
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
433073661085-201.1/41.1/4
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
433073751085-241.1/21.1/2
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
433073841085-322"2"
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
433074001085-04-061/43/8
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
433074091085-06-043/81/4
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
433074181085-06-083/81/2
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
433074271085-08-061/23/8
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
433074361085-08-121/23/4
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
433074451085-12-083/41/2
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
433074541085-12-163/41"
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
433074701085-16-121"3/4
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする