販売価格(税別)¥11,900~ 22日出荷 22日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 MONOVATE(旧:日東金属工業) 【オーダー】ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) 本体画像 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。 注文コード43327989 用途 製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 材質蓋・本体:SUS304 材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 保存容器・調味料入れ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミ 蓚酸ゴールド食缶バケツ(蓋付) 森中製作所 税込¥18,678~ ¥16,980~ アルミ 一重食缶バケツ蓋付(目盛付) 森中製作所 税込¥15,378~ ¥13,980~ アルミ ステンバンド付 二重保温食缶(中蓋式)Y型 森中製作所 税込¥51,678~ ¥46,980~ アルミ 二重保温食缶(中蓋式)D型 森中製作所 税込¥32,978~ ¥29,980~ アルミ 一重食缶クリップ付 森中製作所 税込¥30,778~ ¥27,980~ 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 税込¥7,148~ ¥6,498~ (9) スープポット ピーコック魔法瓶工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 18-8タンク運搬用台車(ゴム車) SUGICO(スギコ) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ モリブデン鋼深型タンク(手付) SUGICO(スギコ) 税込¥5,058~ ¥4,598~ 角型キッチンポット SUGICO(スギコ) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 丸キッチンポット/割蓋付 三宝産業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ バリスタリッチ 真空保存容器330 パール金属 税込¥1,099 ¥999 バリスタリッチ 真空保存容器440 パール金属 税込¥1,318 ¥1,198 18-8 目盛付深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所) 税込¥3,188~ ¥2,898~ (1) しっかり口が開くマルチシリコーンバッグ 1000ml 貝印 税込¥1,538 ¥1,398 セラーメイト チャーミークリアー・タフ+ TS3 セラーメイト 税込¥769 ¥699 バスケットへ セラーメイト チャーミークリアー・タフ+ TL3 セラーメイト 税込¥879 ¥799 バスケットへ セラーメイト 取手付密封ビン 4L セラーメイト 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ セラーメイト 取手付密封びん 1L セラーメイト 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ セラーメイト 取手付密封びん 2L セラーメイト 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品保存容器・調味料入れキッチンポット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品