AXS(アークス)
SNOOPYビンテージヘルメット
スヌーピーコミックをあしらったオシャレなヘルメット
用途
バイク用ヘルメット
仕様
イヤーカバー:脱着可能
付属品
ゴーグル付
材質
ABS
色
スヌーピー
規格
SG規格適合品(125cc以下用)
安全規格
JIS2007対応
頭囲(cm)
57~59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43313928
SNV-01
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください