AXS(アークス)
SNOOPYジェットシールド
スヌーピーコミックをあしらったオシャレなヘルメット
用途
バイク用ヘルメット
仕様
顎紐;ラチェット式
付属品
サイズ調節用スポンジ付
材質
ABS
色
スヌーピー
規格
SG規格適合品(スクーターから大型バイク全排気量対応)
安全規格
JIS2007対応
頭囲(cm)
57~59
シールド色
スモーク
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43313980
SNJ-73
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
43313964
SNJ-72
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください