曜日別特売

なつみスクリーン 99.99

なつみスクリーン 99.99 - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン 99.99 - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン 99.99 - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン 99.99 - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン 99.99 - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン 99.99 - イノチオアグリ株式会社

シェード用の内張カーテンです。
遮熱性・遮光性・柔軟性を備えています。
花卉栽培において、開花調整を目的とした日長調整をしたい方におすすめです。
高反射率の特殊白糸を使用しているため遮熱効果が高いです。
軽く柔らかい素材を使用しているため収束性に優れています。
織物のため通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。

用途日長調整材質PE遮光率(%)約99.99内容量1枚
関連資料:(0.5MB)
注意
※2枚1セットです。白側を太陽側に、黒側を地面側に向けてご使用ください。
※長さ方向に約1%縮むため、ゆとりをもって展張してください。
※60度以上の高温や硫黄燻蒸した場合、カーテンが痛む場合があります。
※外装フィルムの種類により、耐久性は変化する場合があります。
※商品の仕様及び外観は改良・改善のために予告なく変更する事があります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43321777-302
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321786-402
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321795-502
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321804-602
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321820-302.3
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321829-402.3
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321838-502.3
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321847-602.3
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321856-302.7
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321865-402.7
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321874-502.7
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321890-602.7
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321899-303
オープン
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321908-403
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321917-503
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321926-603
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321935-303.3
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321944-403.3
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321960-503.3
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321969-603.3
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321978-303.7
オープン
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321987-403.7
オープン
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43321996-503.7
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322005-603.7
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322014-304
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322030-404
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322039-504
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322048-604
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322057-304.5
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322066-404.5
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322075-504.5
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322084-604.5
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする