なつみスクリーン クリア

なつみスクリーン クリア - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン クリア - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン クリア - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン クリア - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン クリア - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン クリア - イノチオアグリ株式会社

保温性・吸湿性・透水性に優れた内張りカーテンです。
野菜・花卉栽培において、遮光をせず保温をしたい方におすすめです。
EVOHフィルムを使用しており、保温性・吸湿性・透湿性に優れています。
平織のため気密性が高く、非常に丈夫です。
通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。

用途保温材質EVOH・PEクリア遮光率(%)約20内容量1枚
関連資料:(0.6MB)
注意
※長さ方向に約2%縮むので、ゆとりを持って展張してください。
※60度以上の高温や硫黄燻蒸した場合、カーテンが傷むことがあります。
※外装フィルムの種類により、耐久性は変化する場合があります。
※商品の仕様および外観は、改良・改善のために予告なく変更することがあります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43322416-302
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322425-402
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322434-502
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322450-602
オープン
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322459-302.3
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322468-402.3
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322477-502.3
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322486-602.3
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322495-302.7
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322504-402.7
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322520-502.7
オープン
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322529-602.7
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322538-303
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322547-403
オープン
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322556-503
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322565-603
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322574-303.3
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322590-403.3
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322599-503.3
オープン
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322608-603.3
オープン
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322617-303.7
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322626-403.7
オープン
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322635-503.7
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322644-603.7
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322660-304
オープン
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322669-404
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322678-504
オープン
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322687-604
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322696-304.5
オープン
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322705-404.5
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322714-504.5
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322730-604.5
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする