曜日別特売

なつみスクリーン アルミ65

なつみスクリーン アルミ65 - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン アルミ65 - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン アルミ65 - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン アルミ65 - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン アルミ65 - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン アルミ65 - イノチオアグリ株式会社

遮光・遮熱・保温用内張りカーテンです。
アルミ箔使用で夏は涼しく、冬は暖かい!
3層構造で強度がUPしています。
高反射率のアルミ箔フィルムを採用しています。 夏は遮熱効果でハウス内が涼しく、冬は保温効果で暖房費の節約にも貢献します。
吸湿性・透湿性に優れるため、ハウス内の水滴の落下が減り、病気発生リスクの低下が期待できます。
しなやかな糸を採用する事によって、収束時の影が少なく、作物により多くの光が届けられます。
アルミ箔をPETで挟んだ構造のため、摩耗などによるアルミ箔の破損を軽減します。

用途遮光・遮熱・保温材質アルミ箔・PET(乳白色)遮光率(%)約65内容量1枚
関連資料:(0.75MB)
注意
※長さ方向に約1%縮むので、ゆとりを持って展張してください
※60度以上の高温や硫黄燻蒸した場合、カーテンが傷むことがあります。
※外装フィルムの種類により、耐久性は変化する場合があります。
※ミツバチの飛行に影響を与える可能性があります。ご注意ください。
※商品の仕様および外観は、改良・改善のために予告なく変更することがあります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43322739-302
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322748-402
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322757-502
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322766-602
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322775-302.3
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322784-402.3
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322800-502.3
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322809-602.3
オープン
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322818-302.7
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322827-402.7
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322836-502.7
オープン
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322845-602.7
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322854-303
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322870-403
オープン
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322879-503
オープン
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322888-603
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322897-303.3
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322906-403.3
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322915-503.3
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322924-603.3
オープン
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322940-303.7
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322949-403.7
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322958-503.7
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322967-603.7
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322976-304
オープン
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322985-404
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43322994-504
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323010-604
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323019-304.5
オープン
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323028-404.5
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323037-504.5
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323046-604.5
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする