曜日別特売

なつみスクリーン アルミ50

なつみスクリーン アルミ50 - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン アルミ50 - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン アルミ50 - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン アルミ50 - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン アルミ50 - イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン アルミ50 - イノチオアグリ株式会社

遮光・遮熱・保温用内張りカーテンです。
アルミ箔使用で夏は涼しく、冬は暖かい!
3層構造で強度がUPしています。
高反射率のアルミ箔フィルムを採用しています。 夏は遮熱効果でハウス内が涼しく、冬は保温効果で暖房費の節約にも貢献します。
吸湿性・透湿性に優れるため、ハウス内の水滴の落下が減り、病気発生リスクの低下が期待できます。
しなやかな糸を採用する事によって、収束時の影が少なく、作物により多くの光が届けられます。
アルミ箔をPETで挟んだ構造のため、摩耗などによるアルミ箔の破損を軽減します。

用途遮光・遮熱・保温材質アルミ箔・PET(乳白色)遮光率(%)約50内容量1枚
関連資料:(0.75MB)
注意
※長さ方向に約1%縮むので、ゆとりを持って展張してください
※60度以上の高温や硫黄燻蒸した場合、カーテンが傷むことがあります。
※外装フィルムの種類により、耐久性は変化する場合があります。
※ミツバチの飛行に影響を与える可能性があります。ご注意ください。
※商品の仕様および外観は、改良・改善のために予告なく変更することがあります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光率(%)
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43323055-約50230
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323064-約50240
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323080-約50250
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323089-約50260
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323098-約502.330
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323107-約502.340
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323116-約502.350
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323125-約502.360
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323134-約502.730
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323150-約502.740
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323159-約502.750
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323168-約502.760
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323177-約50330
オープン
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323186-約50340
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323195-約50350
オープン
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323204-約50360
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323220-約503.330
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323229-約503.340
オープン
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323238-約503.350
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323247-約503.360
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323256-約503.730
オープン
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323265-約503.740
オープン
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323274-約503.750
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323290-約503.760
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323299-約50430
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323308-約50440
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323317-約50450
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323326-約50460
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323335-約504.530
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323344-約504.540
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323360-約504.550
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43323369-約504.560
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする