FP7 拡張カセット(通信カセット)

FP7 拡張カセット(通信カセット) - Panasonic(パナソニック)

通信カセット

規格商品CE表示:○※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)60以下※CPUの消費電流の増加分です。通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:‐40~+70伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。インターフェイスRS-422/RS-485 1chRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出接続台数汎用通信時:最大99台、コンピュータリンク時:最大99台、PLC間リンク時:最大16台、MODBUS-RTU時:最大99台 ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。RS-422では1:1になります。伝送距離(m)RS-485モード時:最大1200m、RS-422モード時:最大400m ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43327736AFP7CCRM1
10,600
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする